Anderson Metaller 706200-08 | Dövme Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 750 Psi | 20xn89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706200-08 Dövme Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7FAM 20XN89

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-08 Dövme Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 750 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FAM Model: 706200-08Çapraz Referans: 20XN89
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
€52.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dövme Dirsek
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç750 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706200-02 Dövme Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FAJ 20XN86 706200-021000 psi1 / 8 "€15.25
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706200-04 Dövme Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FAK 20XN87 706200-041000 psi1 / 4 "€25.06
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706200-06 Dövme Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FAL 20XN88 706200-061000 psi3 / 8 "€32.20
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706200-12 Dövme Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7FAN 20XN90 706200-12650 psi3 / 4 "€94.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-08 Dövme Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 750 psi
€52.26 / Adet