CHERNE Test Gövdeli Test Göstergeleri
3/4 inç FNPT test gövdesine sahip Cherne göstergeleri, bağlı boruların basıncını izlemek için güvenli bir yol sağlar.
stil | Model | basınç Aralığı | Ayarlanabilir Artımlar | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 024568 | 0 - 15 psi | 0.1 psi | krom | €7.82 | |
A | 019698 | 0 - 30 psi | 0.5 psi | krom | €7.82 | |
A | 019708 | 0 - 60 psi | 1 psi | krom | €7.82 | |
A | 019718 | 0 - 100 psi | 5 psi | krom | €7.82 |
Özellikler
- Cherne göstergeleri 3/4 inç NPT(F) krom kaplamalı altıgen test gövdesiyle birlikte gelir. Boru bağlantılarını sağlamaya uygundurlar.
- Kullanıcıların yüksek basınçlı bir ortamda hava/soğutucu akışkan eklemesine veya çıkarmasına olanak tanıyan 1/8 inç Schrader valfleri ile donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Cherne göstergelerinin plastik yüzünün boyutu nedir?
Bu Cherne göstergeleri 2 inçlik plastik bir yüzeye sahiptir.
Schrader valfi nedir?
Bir Schrader valfi, bir popet valfi ve içine oturan dişli içi boş kabuktan oluşur. Valf, operatörün yüksek basınçlı bir ortamda (sızıntı olmadan) hava / soğutucu akışkan eklemesine veya çıkarmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu Cherne göstergelerinin basınç aralığı nedir?
Cherne göstergeleri 0 - 60 PSI basınç aralığında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Dökme Hortumlar
- Ark Kaynakçıları
- Mekanik Solenoidler
- Tel Raf Mesajları
- Sert Lehim Alaşımları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- GLOBAL WATER Tampon Çözümü
- AEROQUIP Soketsiz Hidrolik Hortum Bağlantısı
- TURTLESKIN CP Önlük
- QA1 Dişi Saplama Ss / ptfe Çubuk Ucu
- PARKER Pirinç Plug Vanalar, 250 PSIG Çalışma Basıncı
- ORALITE Yansıtıcı Bant, 2 İnç Genişlik, 2 Feet
- WOODHEAD 130126 Serisi Seçici Anahtar
- THOMAS & BETTS LT6XES07B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- MARTIN SPROCKET İşlenmiş Tambur Kasnakları, MXT45 Burçlu, Lagged