Anderson Metaller 706228-0402 | 20xp07 Sokak Dirseğinin Azaltılması | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706228-0402 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBF 20XP07

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FBF Model: 706228-0402Çapraz Referans: 20XP07
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
€19.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseğinin Azaltılması
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706228-0406 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBG 20XP08 706228-04061000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€32.20
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706228-0608 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBH 20XP09 706228-06081000 psi3 / 8 "x 1 / 2"€60.01
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706228-0806 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7FBJ 20XP10 706228-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€65.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi
€19.96 / Adet