Anderson Metaller 706228-0608 | 20xp09 Sokak Dirseğinin Azaltılması | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706228-0608 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBH 20XP09

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0608 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FBH Model: 706228-0608Çapraz Referans: 20XP09
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
€51.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseğinin Azaltılması
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706228-0402 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBF 20XP07 706228-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€17.19
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706228-0406 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBG 20XP08 706228-04061000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€27.73
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706228-0806 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7FBJ 20XP10 706228-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€56.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0608 Sokak Dirseğinin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi
€51.67 / Adet