Anderson Metaller 707020-0606 | Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi | 20xp71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707020-0606 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FDZ 20XP71

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FDZ Model: 707020-0606Çapraz Referans: 20XP71

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€17.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
Barb Boyutu3 / 8 "
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
UPC007070200606

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707020-0404 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FDX 20XP69 707020-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€13.98
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707020-0604 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FDY 20XP70 707020-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "€13.60
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707020-0608 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FEA 20XP72 707020-06083 / 8 "1000 psi1 / 2 "€21.66
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 707020-0806 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7ŞUB 20XP73 707020-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "€23.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 psi
€17.43 / Adet