DESTACO 215 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215-USS | 2.25 " | 1" | 250 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | €54.50 | |
B | 215 UB | 2.25 " | 1.15 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | Yatay | €29.78 | |
C | 215-U | 2.26 " | 1" | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | €28.10 | |
D | 215-S | 2.29 " | 1" | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | Katı Çubuk | Yatay | €34.63 |
215 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Destaco 215 Serisi yatay tutma kıskaçları, kıskaç devreye girdiğinde düz duran bir manivela kolu ile iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Bu kenetleme üniteleri aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Bu yatay mafsallı kıskaçların tutamacı aşağı doğru döndürüldüğünde, kıstırma kolu merkez üzerinde kilitlenmek için ters yönde aşağı doğru döner. Bu Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri, tıkanmayı önlemek için düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Tekrarlayan görevleri gerçekleştirirken çıkarılabilir kelepçelere sabit bir alternatif sunarlar ve 250 lb'ye kadar yüklere dayanabilirler. Bu yatay tutma kelepçeleri, yapısal sertlik ve açık yüzeylerde korozyon direnci için çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır. Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri, kelepçe çubuğunun 87 dereceye kadar açılmasına ve 78 dereceye kadar kol açılmasına izin verir. Kolu aşağı doğru döndürürken, sıkıştırma kolu merkez üzerinde kilitlemek için ters yönde aşağı doğru döner. Kol yatay konumda yapılandırıldığında, bu mafsallı kıskaçlar kilitli konumdadır. Bu yatay tutma kelepçeleri, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı / düz tabanlarla donatılmıştır.
Kullanımlar
Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri, ahşap işleme, hafif hizmet bağlama ve otomotiv parçalarının montajı için kullanılır.
Özellikler
- Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri, tıkanmayı önlemek için düşük profilli tasarıma sahiptir.
- Bu yatay tutma kelepçeleri, açıkta kalan yüzeylerde yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri, M6 mil aksesuarlarını barındırabilir.
- Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı / düz tabanlarla donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 202208-M: Bu düz uçlu yapıştırılmış neopren mil, çeşitli malzeme kalınlıklarına uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilir. Bu iş mili yağa dayanıklıdır ve LABS içermez ve -22 ila 212 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 215105: Bu flanşlı rondela, Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri ile birlikte, sıkma işlemi sırasında bağlantı yüzeyini hasara karşı korumak ve yükü somun ve cıvata başı altında dağıtmak için kullanılır. Bu flanşlı pul, 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202- gibi çeşitli Destaco kelepçe üniteleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL ve 217-UB-L.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 215 Serisi çekme mandallı kelepçeler, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Montaj
- Destaco 215 Serisi yatay tutma kelepçeleri, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı / düz tabanlara sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Yatay geçiş kıskaçları nasıl kullanılır?
Yatay mafsallı kıskaçlar, ahşap işleme ve metal işleme operasyonları gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için bir iş parçasını veya fikstürü bir tezgah / düz yüzeye karşı kilitli konumda tutmak için merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
Destaco 205-U manivelalı kıskaç gibi belirli U çubuk tarzı kenetleme kolu kıskaçları, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren mile sahiptir. Bu yatay tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engelleyerek güvenli kenetleme sağlar.
Dikey ve yatay geçiş kelepçesi arasındaki fark nedir?
Fark, kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, mengeneyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır; silindir çapı, silindir alanı, mil konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Mafsallı kelepçeler nasıl ölçülür?
Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çene Bağlantı Örümcekleri
- Kalibrasyon Gazı
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Aksesuarları
- Tel Sarma Teli
- Polipropilen Boru
- Kaynak Malzemeleri
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Akülü Aletler
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Köpük
- CHAINFLEX Güç Kablosu, 21 Maks Amper
- STRANCO INC Araç Afişi, Oksijen
- BRISKHEAT Mantolu Isıtıcı Masa Üstü Yuvarlak Ayak
- MARCOM Endüstriyel Ergonomi
- ANVIL Yalıtımlı Destek Kiriş Kelepçeleri
- TRICO Örnek Bağlantı Noktaları
- Cementex USA Evrensel Hotstick'ler
- INTERMATIC Hava Koşullarına Dayanıklı Kapaklar
- FANTECH 5ACC Serisi Besleme Damperleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutu, MDND Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler