ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81111-12 Kilitli Somun Krom Kaplama Pirinç 125 3/4 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kilit somunu |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
UPC | 818273532957 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00