ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-08 Dirsek 90 Derece Pirinç 250 1/2 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek, 90 Derece |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Sınıf | 250 |
Bağlantı Türü | FNPT |
uzunluk | 2.25 " |
Maks. Basınç | 400 psi |
Dış Çap. | 3 / 4 " |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 400 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.57 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82100-04 | - | 1.625 " | 400 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 0 Derece ila 400 Derece F | €12.22 | |
82100-06 | - | 1 29 / 32 " | 400 psi | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 0 Derece ila 400 Derece F | €19.96 | |
82100-12 | - | 2.625 " | 400 psi | 1" | 3 / 4 " | 0 Derece ila 400 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
82100-16 | - | 3" | 400 psi | 1.375 " | 1" | 0 Derece ila 400 Derece F | €24.01 | |
82100-24 | - | 3.875 " | 400 psi | 1.875 " | 1.5 " | 0 Derece ila 400 Derece F | €47.83 | |
82100-32 | - | 4.5 " | 400 psi | 2.375 " | 2" | 0 Derece ila 400 Derece F | €255.77 | |
706100-12 | 1.187 " | 2" | 1200 psi | 1.187 " | 3 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €80.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00