ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82108-12 Kapak Pirinç 250 3/4 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kapak |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Sınıf | 250 |
Bağlantı Türü | FNPT |
uzunluk | 2.625 " |
Maks. Basınç | 400 psi |
Dış Çap. | 1" |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 400 Derece F |
UPC | 994139487880 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00