ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82108-32 Kapak Pirinç 250 2 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kapak |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Sınıf | 250 |
Bağlantı Türü | FNPT |
uzunluk | 4.5 " |
Maks. Basınç | 400 psi |
Dış Çap. | 1.875 " |
Boru Boyutu | 2" |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 400 Derece F |
UPC | 993298322575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00