Anderson Metaller A6779 | Topraklama Fişli Vana 3/8 İnç 30 Psi Pirinç | 1vpz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER A6779 Topraklama Fişli Vana 3/8 İnç 30 Psi Pirinç | AB3XAM 1VPZ9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Toprak Fiş Vanası 3/8 İnç 30 Psi Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XAM Model: A6779Çapraz Referans: 1VPZ9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€46.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toprak Vana
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüSıkıştırma
Kolu tipiKol Kumandalı
Maks. Basınç30 psi
Toplam yükseklik1.875 "
Uzunluk2.25 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
UPC818273021154
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüToplam yükseklikUzunlukBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 6719 Topraklama Fişli Vana 45 Derece 1/4 İnç Pirinç | AB3XAF 1VPZ3 6719parlama1.875 "1.875 "-1 / 4 "€28.04
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 6724 Topraklama Fişli Vana 45 Derece 5/16 İnç Pirinç | AB3XAG 1VPZ4 6724parlama1.875 "1.875 "-5 / 16 "€43.61
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 6729 Topraklama Fişli Vana 45 derece 3/8 İnç Pirinç | AB3XAH 1VPZ5 6729parlama2"2"-3 / 8 "€35.90
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER A6769 Topraklama Fişli Vana 1/4 İnç 30 Psi Pirinç | AB3XAK 1VPZ7 A6769Sıkıştırma1.875 "2.125 "-1 / 4 "€40.87
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER A6774 Topraklama Fişli Vana 5/16 İnç 30 Psi Pirinç | AB3XAL 1VPZ8 A6774Sıkıştırma1.875 "2.187 "-5 / 16 "€35.28
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER A694 Topraklama Fişli Vana 1/8 İnç 30 Psi Pirinç | AB3XAN 1VRA1 A694Sıkıştırma1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€27.52
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER A6754 Topraklama Fişli Vana 1/4 İnç 30 Psi Pirinç | AB3XAP 1VRA2 A6754Sıkıştırma1.875 "2.187 "-1 / 4 "€42.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Toprak Fiş Vanası 3/8 İnç 30 Psi Pirinç
€46.61 / Adet