Anderson A07071 | Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Paslanmaz Çelik 3/4 İn. | 34cp57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON A07071 Kıvrımlı Tel Ucu Fırçası Paslanmaz Çelik 3/4 In. | AG4KLF 34CP57

WEILER A07071 Kıvrımlı Tel Uç Fırça Paslanmaz Çelik 3/4 In.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KLF Model: A07071Çapraz Referans: 34CP57

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€19.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kıvrımlı Tel Uç Fırçası
Fırça Dia.3 / 4 "
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM22,000
Uzunluk2.25 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
Trim Uzunluğu7 / 8 "
Tel Çapı.0.006 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76
Gemi yüksekliği (cm)7.94
Gemi uzunluğu (cm)7.3
Gemi genişliği (cm)16.83
HS kodu6805301000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Dolgu MalzemesiUzunlukTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
ANDERSON A07031 Kıvrımlı Tel Ucu Fırçası Çelik 3/4 In. | AG4KLE 34CP56 A070313 / 4 "Çelik2.25 "7 / 8 "0.014 "€12.13
ANDERSON A07131 Kıvrımlı Tel Ucu Fırça Çelik 1 İn. | AG4KLG 34CP58 A071311"Çelik3"1"0.014 "€18.03
ANDERSON A07161 Kıvrımlı Tel Ucu Fırçası Paslanmaz Çelik 1 İn. | AG4KLH 34CP59 A071611"Paslanmaz çelik3"1"0.006 "€18.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER A07071 Kıvrımlı Tel Uç Fırça Paslanmaz Çelik 3/4 In.
€19.46 / Adet