Ansell 11-537 | Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler 9-7/8 İnç Uzunluk Clute Pr | 40lj89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANSELL 11-537 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven 9-7/8 İnç Uzunluk Clute PR | AH9NBQ 40LJ89

ANSELL 11-537 Cut Resistant Gloves 9-7/8 Inch Length Clute PR

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9NBQ Model: 11-537Çapraz Referans: 40LJ89
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
€32.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dayanıklı Eldiven Kes
Aşınmaya DayanıklıEvet
ANSI Aşınma Döngüleri4160
ANSI Kesim Gramları568
ANSI Delinme Newtonları114
ANSI / ISEA Aşınma Seviyesi4
ANSI / ISEA Kesim Seviyesi2
ANSI / ISEA Delinme Seviyesi4
Kaplama Kapsamı3/4 Daldırma
Kaplama FinishKaba
Kaplama malzemesiNitril
RenkSiyah, Gri
ManşetÖrgü
kesimGunn
Parmak MalzemesiHPPE, Naylon, Tayt, Nitril
Parmak StiliHer Şey Dahil
ölçü18
Mafsal Dolgu MalzemesiHayır
uzunluk9.75 "
Astar MalzemesiHPPE, Tayt (R)
Palm MalzemesiNitril
Delinmeye DayanıklıEvet
beden11
Dikiş MalzemesiPolyester
Önerilen Kullanım OrtamıKuru, Hafif Yağlı ve Yağlı
Başparmak StiliDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)12.45
Menşe ÜlkesiLK

Ürün Detayı:

  • Eldiven El Stili: Sol ve Sağ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukbedenÜcret
ANSELL 11-537 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler 9-5/8 inç Uzunluk PR | AH9NAD 40LJ55 11-5379.5 "10€32.27
ANSELL 11-537 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler 8-1/4 inç Uzunluk Clute PR | AH9NAF 40LJ57 11-5378.25 "6€32.27
ANSELL 11-537 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah 7 PR | AH9NAG 40LJ58 11-5378.5 "7€32.27
ANSELL 11-537 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler 8-7/8 inç Uzunluk 8 PR | AH9NAH 40LJ59 11-5378.75 "8€32.27
ANSELL 11-537 Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Gri/Siyah 9 PR | AH9NAY 40LJ73 11-5379.25 "9€32.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANSELL 11-537 Cut Resistant Gloves 9-7/8 Inch Length Clute PR
€32.27 / Adet