Anthes 11003 | Egzoz Yağmur Başlığı 1-1/2 X 1-11/16 İnç | 44z116 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANTHES 11003 Egzoz Yağmur Kapağı 1-1/2 x 1-11/16 İnç | AD6DZH 44Z116

ANTHES 11003 Egzoz Yağmur Kapağı 1-1/2 x 1-11/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6DZH Model: 11003Çapraz Referans: 44Z116
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
€16.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Egzoz Yağmur Kapağı
RenkGri
Kullanım İçinDikey Egzoz Yığınları
Maks. Alan sayısı Egzoz OD1-11 / 16 "
Min. Egzoz OD1-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.67
HS kodu8708925000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
ANTHES 11001 Egzoz Yağmur Kapağı 1 x 1-3/16 İnç | AD6DZF 44Z114 11001Gri€15.23
ANTHES 11002 Egzoz Yağmur Kapağı 1-1/4 x 1-7/16 İnç | AD6DZG 44Z115 11002Gri€17.43
ANTHES 11004 Egzoz Yağmur Şapkası 1-3/4 x 1-15/16 İnç | AD6DZJ 44Z117 11004Gri€16.77
ANTHES 11005 Egzoz Yağmur Kapağı 2 x 2-3/16 İnç | AD6DZK 44Z118 11005Gri€18.23
ANTHES 11006 Egzoz Yağmur Şapkası 2-1/4 x 2-7/16 İnç | AD6DZL 44Z119 11006Gri€18.43
ANTHES 11007 Egzoz Yağmur Kapağı 2-1/2 x 2-11/16 İnç | AD6DZM 44Z120 11007Gri€19.44
ANTHES 11008 Egzoz Yağmur Şapkası 2-3/4 x 2-15/16 İnç | AD6DZN 44Z121 11008Gri€18.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANTHES 11003 Egzoz Yağmur Kapağı 1-1/2 x 1-11/16 İnç
€16.37 / Adet