Anthes 11011 | Egzoz Yağmur Başlığı 3-1/2 X 3-11/16 İnç | 44z124 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANTHES 11011 Egzoz Yağmur Başlığı 3-1/2 x 3-11/16 İnç | AD6DZR 44Z124

ANTHES 11011 Egzoz Yağmur Kapağı 3-1/2 x 3-11/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6DZR Model: 11011Çapraz Referans: 44Z124
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
€21.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Egzoz Yağmur Kapağı
RenkGri
Kullanım İçinDikey Egzoz Yığınları
Maks. Alan sayısı Egzoz OD3-11 / 16 "
Min. Egzoz OD3-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.73
HS kodu8708925000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
ANTHES 11001 Egzoz Yağmur Kapağı 1 x 1-3/16 İnç | AD6DZF 44Z114 11001Gri€14.71
ANTHES 11002 Egzoz Yağmur Kapağı 1-1/4 x 1-7/16 İnç | AD6DZG 44Z115 11002Gri€15.80
ANTHES 11003 Egzoz Yağmur Kapağı 1-1/2 x 1-11/16 İnç | AD6DZH 44Z116 11003Gri€14.83
ANTHES 11004 Egzoz Yağmur Şapkası 1-3/4 x 1-15/16 İnç | AD6DZJ 44Z117 11004Gri€15.08
ANTHES 11005 Egzoz Yağmur Kapağı 2 x 2-3/16 İnç | AD6DZK 44Z118 11005Gri€16.93
ANTHES 11006 Egzoz Yağmur Şapkası 2-1/4 x 2-7/16 İnç | AD6DZL 44Z119 11006Gri€17.60
ANTHES 11007 Egzoz Yağmur Kapağı 2-1/2 x 2-11/16 İnç | AD6DZM 44Z120 11007Gri€18.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANTHES 11011 Egzoz Yağmur Kapağı 3-1/2 x 3-11/16 İnç
€21.01 / Adet