Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0300030400 Dirsek, 22-1/2 X 2 İnç Boyutu | AD8LAW 4KUT2

ANVIL 0300030400 Dirsek, 22-1/2 X 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LAW Model: 0300030400Çapraz Referans: 4KUT2
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
€203.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 22-1 / 2 Derece
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7307110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0300030004 Dirsek, 22-1/2 X 3/4 İnç Boyut | AD8LAR 4KUR7 03000300043 / 4 "€87.26
ÖRS 0300030103 Dirsek, 22-1/2 X 1 İnç Boyutu | AD8LAT 4KUR8 03000301031"€80.23
ÖRS 0300030202 Dirsek, 22-1/2 X 1-1/4 İnç Boyut | AD8LAU 4KUR9 03000302021.25 "€118.56
ÖRS 0300030301 Dirsek, 22-1/2 X 1-1/2 İnç Boyut | AD8LAV 4KUT1 03000303011.5 "€158.29
ÖRS 0300030509 Dirsek, 22-1/2 X 2-1/2 İnç Boyut | AD8LAX 4KUT3 03000305092.5 "€271.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0300030400 Dirsek, 22-1/2 X 2 İnç Boyut
€203.71 / Adet