Anvil 0300048600 | Redüksiyon Tee 2 X 1-1/4 X 1-1/2 İnç | 4kvd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0300048600 Boru Azaltıcı Tee, Fnpt, 125 lbs., Dökme Demir, Siyah | AD8LEH 4KVD1

ANVIL 0300048600 Boru Azaltma Te, Fnpt, 125 lbs., Dökme Demir, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LEH Model: 0300048600Çapraz Referans: 4KVD1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€79.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F
Boru Boyutu2 "x 1-1/4" x 1-1/2 "
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0310519608 Redüksiyon Tee, 1/2 X 1/2 X 1/4 inç Boru, Fnpt Uç Stili | AA4DFX 12G051 0310519608-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€43.63
ANVIL 0310520002 Dövülebilir Demir Boru Azaltıcı Tee, Fnpt Uç Stili, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€65.28
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Boru Azaltıcı Tee, Dövülebilir Demir, Siyah Oksit | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1 "x 1" x 3 / 4 "300 psi€80.34
ANVIL 0310521406 Fig 1164R Boru Azaltıcı Tee, 1 X 1 X 1/2 inç Boru | AA4DGA 12G054 0310521406-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1 "x 1" x 1 / 2 "300 psi€79.17
ANVIL 0310525209 Boru Azaltıcı Tee, 2 X 2 X 1-1/2 İnç, Fnpt, 300 lbs. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€192.62
ANVIL 0310525407 Redüksiyon Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 İnç Boru, Sınıf 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€219.17
ANVIL 0310525605 Boru Azaltma Tee, 2 X 2 X 1 İnç Nominal, FNPT Uç Stili | AA4DGD 12G057 0310525605-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-2 "x 2" x 1 "300 psi€198.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0300048600 Boru Azaltma Te, Fnpt, 125 lbs., Dökme Demir, Siyah
€79.38 / Adet