Anvil 0300157005 | Eksantrik Redüktör Kaplin 3 X 1 İnç | 4kwa5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0300157005 Eksantrik Redüktör Kaplini 3 x 1 İnç | AD8LMF 4KWA5

ANVIL 0300157005 Eksantrik Redüktör Kaplin 3 x 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LMF Model: 0300157005Çapraz Referans: 4KWA5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€347.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eksantrik Redüktör Kaplin
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F
Boru Boyutu3 "1 x"
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7307110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0300152469 Eksantrik Redüktör Kaplini 3/4 x 1/2 İnç | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€52.83
ANVIL 0300152600 Eksantrik Redüktör Kaplini 1 x 3/4 İnç | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3 / 4"€57.09
ANVIL 0300152808 Eksantrik Redüktör Kaplini 1 x 1/2 İnç | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1 / 2"€51.20
ANVIL 0300153004 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/4 x 1 İnç | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€79.34
ANVIL 0300153202 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/4 x 3/4 İnç | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€84.95
ANVIL 0300153400 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/4 x 1/2 İnç | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€83.90
ANVIL 0300153608 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€103.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0300157005 Eksantrik Redüktör Kaplin 3 x 1 İnç
€347.75 / Adet