Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0310028204 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 2 İnç Boyutu | AE2BVY 4WGZ4

ANVIL 0310028204 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2BVY Model: 0310028204Çapraz Referans: 4WGZ4
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
€70.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0310026604 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 1/8 İnç Boyutu | AE2BVP 4WGY5 03100266041 / 8 "€15.51
ANVIL 0310026802 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 1/4 İnç Boyutu | AE2BVQ 4WGY6 03100268021 / 4 "€14.32
ANVIL 0310027008 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 3/8 İnç Boyutu | AE2BVR 4WGY7 03100270083 / 8 "€14.03
ANVIL 0310027206 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 1/2 İnç Boyutu | AE2BVT 4WGY8 03100272061 / 2 "€12.36
ANVIL 0310027404 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 3/4 İnç Boyutu | AE2BVU 4WGY9 03100274043 / 4 "€17.56
ANVIL 0310027602 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 1 İnç Boyutu | AE2BVV 4WGZ1 03100276021"€20.91
ANVIL 0310027800 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 1-1/4 İnç Boyutu | AE2BVW 4WGZ2 03100278001.25 "€35.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310028204 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 2 İnç Boyut
€70.46 / Adet