Anvil 0310063003 | Sokak Tişörtü 2 İnç | 4wht9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310063003 Sokak Tee 2 İnç | AE2CBW 4WHT9

ANVIL 0310063003 Sokak Tee 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CBW Model: 0310063003Çapraz Referans: 4WHT9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€151.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Tee
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x MNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0310061601 Sokak Tee 1/4 İnç | AE2CBN 4WHT2 0310061601FNPT x FNPT x MNPT1 / 4 "€21.79
ÖRS 0310061809 Sokak Tee 3/8 İnç | AE2CBP 4WHT3 0310061809FNPT x FNPT x MNPT3 / 8 "€26.78
ÖRS 0310062005 Sokak T 1/2 İnç | AE2CBQ 4WHT4 0310062005FNPT x MNPT x FNPT1 / 2 "€20.82
ÖRS 0310062203 Sokak T 3/4 İnç | AE2CBR 4WHT5 0310062203FNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "€24.79
ÖRS 0310062401 Sokak T 1 İnç | AE2CBT 4WHT6 0310062401FNPT x FNPT x MNPT1"€31.05
ÖRS 0310062609 Sokak T 1-1/4 İnç | AE2CBU 4WHT7 0310062609FNPT x FNPT x MNPT1.25 "€50.60
ÖRS 0310062807 Sokak T 1-1/2 İnç | AE2CBV 4WHT8 0310062807FNPT x FNPT x MNPT1.5 "€82.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310063003 Sokak Tee 2 İnç
€151.32 / Adet