Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0310067202 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1-1/4 İnç | AE2CCC 4WHU6

ANVIL 0310067202 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1-1 / 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CCC Model: 0310067202Çapraz Referans: 4WHU6

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€72.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1.25 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ÖRS 0306050402 Yan Yüzlü ve Delikli 3 İnç | AD8LNH 4KWE9 0306050402Dökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F3"125 psi€1,948.46
ANVIL 0310066402 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 3/8 İnç Npt | AE2CBY 4WHU2 0310066402Dövülebilir demir150FNPT300 psi @ 150 Derece F3 / 8 "150 psi€27.21
ANVIL 0310066600 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1/2 İnç Npt | AE2CBZ 4WHU3 0310066600Dövülebilir demir150FNPT300 psi @ 150 Derece F1 / 2 "150 psi€26.70
ANVIL 0310066808 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 3/4 İnç Npt | AE2CCA 4WHU4 0310066808Dövülebilir demir150FNPT300 psi @ 150 Derece F3 / 4 "150 psi€35.39
ANVIL 0310067004 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1 İnç Npt | AE2CCB 4WHU5 0310067004Dövülebilir demir150FNPT300 psi @ 150 Derece F1"150 psi€46.58
ANVIL 0310067400 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1-1/2 İnç | AE2CCD 4WHU7 0310067400Dövülebilir demir150FNPT300 psi @ 150 Derece F1.5 "150 psi€111.06
ANVIL 0310067608 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 2 İnç Npt | AE2CCE 4WHU8 0310067608Dövülebilir demir150FNPT300 psi @ 150 Derece F2"150 psi€172.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310067202 Wye, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1-1 / 4 İnç
€72.62 / Adet