Anvil 0310500806 | 90 Derece Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 3/4 İnç Npt | 12g012 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310500806 90 Derece. Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 3/4 İnç Npt | AA4DEE 12G012

ANVIL 0310500806 90 Derece Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DEE Model: 0310500806Çapraz Referans: 12G012
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
€40.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ÖRS 0310500202 90 Derece. Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 1/4 İnç Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1 / 4 "300 psi€26.34
ÖRS 0310500400 90 Derece. Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 3/8 İnç Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-3 / 8 "300 psi€23.43
ÖRS 0310500608 90 Derece. Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 1/2 İnç Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1 / 2 "300 psi€35.16
ÖRS 0310501002 90 Derece. Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 1 İnç Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1"300 psi€51.94
ÖRS 0310501200 90 Derece Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 1-1/4 İnç | AA4DEG 12G014 0310501200-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-1.25 "300 psi€62.06
ÖRS 0310501408 90 Derece. Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 1-1/2 İnç | AA4DEH 12G015 0310501408-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-1.5 "300 psi€80.48
ÖRS 0310501606 90 Derece. Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 2 İnç Npt | AA4DEJ 12G016 0310501606-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-2"300 psi€115.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310500806 90 Derece Dirsek, Dövülebilir Demir 300, 3/4 İnç Npt
€40.81 / Adet