Anvil 0310507405 | Sokak Dirseği 90 1/4 İnç | 12g020 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310507405 FIG 1170 90 derece Sokak Dirseği, 300 lb, Siyah Kaplama | AA4DEN 12G020

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 deg Sokak Dirseği, 300 lb, Siyah Kaplama

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4DEN Model: 0310507405Çapraz Referans: 12G020
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
€28.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0310507603 90 Derece. Sokak Dirseği, Dövülebilir Demir, 3/4 In Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "€36.57
ANVIL 0310507801 Sokak Dirseği, 90 Derece, 300 Lb, 1/2 Nominal Boyutta | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "€39.36
ÖRS 0310508007 90 Derece. Sokak Dirseği, Fnpt X Mnpt Uç Stili, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "€53.34
ÖRS 0310508205 90 Derece. Sokak Dirseği, Sınıf 300, Dövülebilir Demir | AA4DET 12G024 03105082052000 psi @ 150 Derece F1"€62.17
ÖRS 0310508403 90 Derece. Sokak Dirseği, Sınıf 300, Dövülebilir Demir | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi @ 150 Derece F1.25 "€85.17
ANVIL 0310508601 Sokak Dirseği, 90 Derece, Dövülebilir Demir Gövde, Siyah Oksit | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi @ 150 Derece F1.5 "€97.60
ANVIL 0310508809 FIG 1170 90-deg Street Dirsek, Siyah Oksit, Evsel | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi @ 150 Derece F2"€163.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 deg Sokak Dirseği, 300 lb, Siyah Kaplama
€28.91 / Adet