Anvil 0310507801 | Sokak Dirseği 90 1/2 İnç | 12g022 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0310507801 Sokak Dirseği, 90 Derece, 300 Lb, 1/2 Nominal Boyutta | AA4DEQ 12G022

ANVIL 0310507801 Sokak Dirseği, 90 Derece, 300 Lb, 1/2 Nominal Boyutta

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DEQ Model: 0310507801Çapraz Referans: 12G022
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
€39.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0310507405 FIG 1170 90 derece Sokak Dirseği, 300 lb, Siyah Kaplama | AA4DEN 12G020 03105074052000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "€28.91
ÖRS 0310507603 90 Derece. Sokak Dirseği, Dövülebilir Demir, 3/4 In Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "€36.57
ÖRS 0310508007 90 Derece. Sokak Dirseği, Fnpt X Mnpt Uç Stili, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "€53.34
ÖRS 0310508205 90 Derece. Sokak Dirseği, Sınıf 300, Dövülebilir Demir | AA4DET 12G024 03105082052000 psi @ 150 Derece F1"€62.17
ÖRS 0310508403 90 Derece. Sokak Dirseği, Sınıf 300, Dövülebilir Demir | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi @ 150 Derece F1.25 "€85.17
ANVIL 0310508601 Sokak Dirseği, 90 Derece, Dövülebilir Demir Gövde, Siyah Oksit | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi @ 150 Derece F1.5 "€97.60
ANVIL 0310508809 FIG 1170 90-deg Street Dirsek, Siyah Oksit, Evsel | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi @ 150 Derece F2"€163.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310507801 Sokak Dirseği, 90 Derece, 300 Lb, 1/2 Nominal Boyutta
€39.36 / Adet