Anvil 0311002406 | 90 Derece Dirsek, 3-1/2 İnç Npt, Galvanizli | 25cf07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0311002406 90 Derece. Dirsek, 3-1/2 İnç Npt, Galvanizli | AF8EEX 25CF07

ANVIL 0311002406 90 Derece Dirsek, 3-1 / 2 İnç Npt, Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EEX Model: 0311002406Çapraz Referans: 25CF07
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
€646.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3.5 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ÖRS 0311000202 90 Derece. Dirsek, 1/8 In Npt, Galvanizli | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 Derece ila 150 Derece F€11.37
ÖRS 0311000400 90 Derece. Dirsek, 1/4 İnç Npt, Galvanizli | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 Derece ila 150 Derece F€9.40
ÖRS 0311000608 90 Derece. Dirsek, 3/8 İnç Npt, Galvanizli | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€9.91
ÖRS 0311000806 90 Derece. Dirsek, 1/2 İnç Npt, Galvanizli | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20 Derece ila 150 Derece F€6.33
ÖRS 0311001002 90 Derece. Dirsek, 3/4 İnç, Galvanizli | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 Derece ila 150 Derece F€8.62
ÖRS 0311001200 90 Derece. Dirsek, 1 İnç Npt, Galvanizli | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 Derece ila 150 Derece F€13.72
ÖRS 0311001408 90 Derece. Dirsek, 1-1/4 İnç Npt, Galvanizli | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 Derece ila 150 Derece F€21.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311002406 90 Derece Dirsek, 3-1 / 2 İnç Npt, Galvanizli
€646.85 / Adet