Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311028005 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 1-1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8EGV 25CF52

ANVIL 0311028005 Sokak Dirseği, 45 Derece. Büküm, 1-1 / 2 İnç Npt Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EGV Model: 0311028005Çapraz Referans: 25CF52
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
€51.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1.5 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0311028203 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 2 İnç Npt Galvanizli | AB8AJT 25CF53 0311028203Sokak Dirseği, 45 Derece2"-20 Derece ila 150 Derece F€84.55
ANVIL 0311026603 Sokak Dirseği, 45 Derece. Büküm, 1/8 In Npt Galvanizli | AF8EGM 25CF45 0311026603Sokak Dirseği, 45 Derece1 / 8 "-20 Derece ila 150 Derece F€20.99
ANVIL 0311026801 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EGN 25CF46 0311026801Sokak Dirseği, 45 Derece1 / 4 "-20 Derece ila 150 Derece F€17.13
ANVIL 0311027007 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8EGP 25CF47 0311027007Sokak Dirseği, 45 Derece3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€18.48
ANVIL 0311027205 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8EGQ 25CF48 0311027205Sokak Dirseği, 45 Derece1 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€12.61
ANVIL 0311027403 Sokak Dirseği, 45 Derece. Dirsek, 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EGR 25CF49 0311027403Sokak Dirseği, 45 Derece3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€23.42
ANVIL 0311027601 Sokak Dirseği, 45 Derece. Büküm, Galvanizli Dövülebilir Demir | AF8EGT 25CF50 0311027601Sokak Dirseği, 45 Derece1"-65 Derece ila 250 Derece F€27.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311028005 Sokak Dirseği, 45 Derece. Büküm, 1-1 / 2 İnç Npt Galvanizli
€51.20 / Adet