VESTİL DAC Serisi Çift Taraflı Konsol Dikmeler
stil | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DAC-836 | 9200 lbs. | 80 " | 96 " | 36 " | €1,050.82 | |
B | DAC-824 | 12000 lbs. | 56 " | 96 " | 24 " | €982.11 | TEKLİF TALEBİ
|
C | DAC-1036 | 12250 lbs. | - | 120 " | 36 " | €1,324.34 | |
D | DAC-1236 | 12250 lbs. | 80 " | 144 " | 36 " | €1,468.91 | |
E | DAC-1224 | 16500 lbs. | 56 " | 144 " | 24 " | €1,401.64 | TEKLİF TALEBİ
|
F | DAC-1024 | 16600 lbs. | 56 " | 120 " | 24 " | €1,269.85 | TEKLİF TALEBİ
|
G | DAC-812 | 18000 lbs. | 32 " | 96 " | 12 " | €876.20 | TEKLİF TALEBİ
|
H | DAC-1012 | 26500 lbs. | 32 " | 120 " | 12 " | €1,143.95 | TEKLİF TALEBİ
|
I | DAC-1212 | 26600 lbs. | 32 " | 144 " | 12 " | €1,292.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Sıkma Aleti Sistemi
- Delik Testere Aksesuarları
- HID Balast Muhafazaları
- Kanal Açıcılar
- IR Termometre ile RH Ölçerler
- yapılar
- Baş Koruma
- Duvarcılık
- Motor Tahrikli Pompalar
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- HAMILTON Döner Plaka Tekeri w / Drctnl Lok & Brke
- APPROVED VENDOR Erkek Dirsek, 90 Derece, Boru x MNPT, Nikel Kaplamalı Pirinç
- MILWAUKEE VALVE Düşük Kurşun Pirinç Sürgülü Vana, NPT
- KIMBLE CHASE Baca
- LITTLE GIANT Depo Dolabı, Havalandırmalı, Kaynaklı
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/16-24 Unf
- APOLLO VALVES 71-100 Serisi Standart Girişli Küresel Vanalar
- UNGER Lamba Değiştiriciler
- VESTIL TRS Serisi Ayak Frensiz Düşük Gürültülü Çelik Platformlu Kamyonlar