Anvil 0311062608 | Street Tee Galvanizd Çelik 150 1-1/4 İnç | 25cf74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311062608 Sokak Te Galvanizli Çelik 150 1-1/4 İnç | AF8EHT 25CF74

ANVIL 0311062608 Sokak Teli Galvanizd Çelik 150 1-1 / 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EHT Model: 0311062608Çapraz Referans: 25CF74
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
€76.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Tee
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1.25 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0311061600 Sokak Tee Galvanizli Çelik 150 1/8 İnç | AF8EHM 25CF69 03110616001 / 8 "150 psi-20 Derece ila 150 Derece F€34.11
ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8EHN 25CF70 03110618083 / 8 "150 psi-20 Derece ila 150 Derece F€37.71
ANVIL 0311062004 Sokak Tee Galvanizli Çelik 150 1/2 İnç | AF8EHP 25CF71 03110620041 / 2 "150 psi-20 Derece ila 150 Derece F€36.09
ANVIL 0311062202 Sokak Tee Galvanizli Çelik 150 3/4 İnç | AF8EHQ 25CF72 03110622023 / 4 "150 psi-20 Derece ila 150 Derece F€33.44
ANVIL 0311062400 Sokak Tee Galvanizli Çelik 150 1 İnç | AF8EHR 25CF73 03110624001"150 psi-20 Derece ila 150 Derece F€47.16
ANVIL 0311062806 Sokak Tee 1-1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8EHU 25CF75 03110628061.5 "150 psi-20 Derece ila 150 Derece F€115.62
ANVIL 0311064208 Sokak Tee Galvanizli Çelik 150 2 İnç | AF8EHV 25CF77 03110642082"150 psi-20 Derece ila 150 Derece F€142.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311062608 Sokak Teli Galvanizd Çelik 150 1-1 / 4 İnç
€76.97 / Adet