ARO Pnömatik Regülatör, Standart Düğme
stil | Model | Maks. akış | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R37111-100 | Cfm 45 | 3.56 " | 1.56 " | 2.91 " | 1 / 8 "NPT | €53.76 | |
B | R37121-600 | Cfm 59 | 3.5 " | 2.9 " | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | €89.16 | |
A | R37121-100 | Cfm 59 | 3.56 " | 1.56 " | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | €53.26 | |
C | R37221-100 | Cfm 86 | 4.63 " | 2.25 " | 2.63 " | 1 / 4 "NPT | €100.92 | |
D | R37231-600 | Cfm 113 | 4.81 " | 2.75 " | 2.25 " | 3 / 8 "NPT | €132.20 | |
A | R37231-100 | Cfm 113 | 4.63 " | 2.25 " | 2.63 " | 3 / 8 "NPT | €110.33 | |
E | R37331-100 | Cfm 179 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 3 / 8 "NPT | €132.05 | |
A | R37351-100 | Cfm 210 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 3 / 4 "NPT | €141.55 | |
F | R37341-600 | Cfm 210 | 5.5 " | 3.13 " | 2.75 " | 1 / 2 "NPT | €180.63 | |
G | R37341-100 | Cfm 215 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 1 / 2 "NPT | €134.90 | |
H | R37461-100 | Cfm 290 | 7.25 " | 3.25 " | 4.09 " | 1 "NPT | €266.48 | |
I | R37461-600 | Cfm 290 | 7.25 " | 4" | 3.5 " | 1 "NPT | €322.53 | |
H | R37451-100 | Cfm 293 | 7.25 " | 3.25 " | 4.09 " | 3 / 4 "NPT | €281.49 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Masaları
- Zımpara Levhaları
- Soğutucu Kaçak Onarım Kitleri
- Olay Komutanlığı ve Triyaj Malzemeleri
- Flanş Kaplin Kiti
- kesici
- El Arabaları
- Burçlar
- Meraklı Araçlar
- Güvenli Saklama
- SPEEDAIRE Taşınabilir Elektrikli Varil Hava Kompresörleri
- WILTON TOOLS Manyetik Çene Kapağı, Prizma Yüzlü Dikey ve Yatay Yivler
- MADISON Paslanmaz Çelik Tek Noktalı Sıvı Seviye Şalterleri
- CONDOR Acil Duş, Tavan Montajı, ABS Plastik
- THOMAS & BETTS TV10 Serisi Halka Klemensler
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rakor Özel Takviyeli Rakorlar 2000, EPDM O-ring Contalı Soket x SR Fipt SS Yaka
- EATON Üretan Ölçüm Tekerleği Kitleri
- VELVAC Fiş
- SALSBURY INDUSTRIES Posta Sandıkları
- SPEAKMAN boru makaslar