Anvil 0311070809 | Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 2 İnç | 29jd40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311070809 Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 2 İnç | AF8YAR 29JD40

ANVIL 0311070809 Çapraz Galvaniz Dövülebilir Demir 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YAR Model: 0311070809Çapraz Referans: 29JD40
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
€151.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)33.35
Gemi genişliği (cm)26.82
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0311069207 Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 1/8 İnç | AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 8 "€40.53
ANVIL 0311069405 Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 1/4 İnç | AF8YAJ 29JD33 03110694052000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "€35.74
ANVIL 0311069603 Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 3/8 İnç | AF8YAK 29JD34 03110696032000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "€37.14
ANVIL 0311069801 Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 1/2 İnç | AF8YAL 29JD35 03110698012000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "€31.33
ANVIL 0311070007 Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 3/4 İnç | AF8YAM 29JD36 03110700072000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "€39.48
ANVIL 0311070205 Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 1 İnç | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi @ 150 Derece F WOG1"€52.99
ANVIL 0311070403 Çapraz Galvanizli Dövülebilir Demir 1-1/4 İnç | AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi @ 150 Derece F WOG1.25 "€71.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311070809 Çapraz Galvaniz Dövülebilir Demir 2 İnç
€151.94 / Adet