Anvil 0311077408 | Dönüş Bükme Galvanizli Dövülebilir Demir 1 İnç | 29jd44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311077408 Dönüş Dirseği Galvanizli Dövülebilir Demir 1 İnç | AF8YAW 29JD44

ANVIL 0311077408 Dönüş Bükümü Galvaniz Dövülebilir Demir 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YAW Model: 0311077408Çapraz Referans: 29JD44
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
€74.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönüş Virajı
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)33.35
Gemi genişliği (cm)26.82
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0311077804 Dönüş Dirseği Galvanizli Dövülebilir Demir 1-1/2 İnç | AF8YAX 29JD45 03110778041500 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "€216.41
ANVIL 0311078000 Dönüş Dirseği Galvanizli Dövülebilir Demir 2 İnç | AF8YAY 29JD46 03110780001500 psi @ 150 Derece F WOG2"€242.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311077408 Dönüş Bükümü Galvaniz Dövülebilir Demir 1 İnç
€74.55 / Adet