Anvil 0311078000 | Dönüş Bükme Galvanizli Dövülebilir Demir 2 İnç | 29jd46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311078000 Dönüş Dirseği Galvanizli Dövülebilir Demir 2 İnç | AF8YAY 29JD46

ANVIL 0311078000 Dönüş Bükümü Galvaniz Dövülebilir Demir 2 İnç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF8YAY Model: 0311078000Çapraz Referans: 29JD46
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
€226.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönüş Virajı
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291030758

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)33.35
Gemi genişliği (cm)26.82
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0311077408 Dönüş Dirseği Galvanizli Dövülebilir Demir 1 İnç | AF8YAW 29JD44 03110774082000 psi @ 150 Derece F WOG1"€70.93
ANVIL 0311077804 Dönüş Dirseği Galvanizli Dövülebilir Demir 1-1/2 İnç | AF8YAX 29JD45 03110778041500 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "€212.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311078000 Dönüş Bükümü Galvaniz Dövülebilir Demir 2 İnç
€226.97 / Adet