Anvil 0311085005 | Redüktör Galvanizli Çelik 3/8 X 1/4 İnç | 25cf90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311085005 Redüktör Galvanizli Çelik 3/8 x 1/4 İnç | AF8EJJ 25CF90

ANVIL 0311085005 Redüktör Galvanizli Çelik 3/8 x 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EJJ Model: 0311085005Çapraz Referans: 25CF90
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
€12.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291348570

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0311086607 Redüktör 3/4 x 1/8 İnç Npt Galvanizli | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 Derece ila 150 Derece F€14.12
ANVIL 0311087209 Redüktör 1 x 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3 / 8"-20 Derece ila 150 Derece F€22.76
ANVIL 0311087407 Redüktör 1 x 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€24.58
ANVIL 0311087605 Redüktör 1-1/4 x 1 İnç Npt Galvanizli | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 Derece ila 150 Derece F€21.12
ANVIL 0311087803 Redüktör 1-1/4 x 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 Derece ila 150 Derece F€20.74
ANVIL 0311088009 Redüktör Galvanizli Çelik 1-1/4 x 1/2 İnç | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 Derece ila 150 Derece F€30.20
ANVIL 0311088207 Redüktör Galvanizli Çelik 1-1/2 X1-1/4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 Derece ila 150 Derece F€26.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311085005 Redüktör Galvanizli Çelik 3/8 x 1/4 İnç
€12.44 / Adet