Anvil 0312822604 | Union Dövülebilir Demir 300, 1/8 İnç Npt | 12g099 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0312822604 Union Dövülebilir Demir 300, 1/8 İnç Npt | AA4DHZ 12G099

ANVIL 0312822604 Birlik Dövülebilir Demir 300, 1/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DHZ Model: 0312822604Çapraz Referans: 12G099
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
€62.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu5 / 16 "
Maks. Basınç600 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı230 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307199030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0312822620 Union Dövülebilir Demir 300, 1/4 İnç Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "€52.13
ANVIL 0312822646 Union Dövülebilir Demir 300, 3/8 İnç Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€52.78
ANVIL 0312822661 Birliği Dövülebilir Demir 300, 1/2 İnç Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€45.07
ANVIL 0312822687 Birliği Dövülebilir Demir 300, 3/4 İnç Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€51.23
ANVIL 0312822703 Union Dövülebilir Demir 300, 1 İnç Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€65.85
ANVIL 0312822729 Union Dövülebilir Demir 300, 1-1/4 İnç Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "€114.38
ANVIL 0312822745 Union Dövülebilir Demir 300, 1-1/2 İnç Npt | AA4DJG 12G107 03128227452"1.5 "€123.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0312822604 Birlik Dövülebilir Demir 300, 1/8 İnç Npt
€62.62 / Adet