Anvil 0312822620 | Union Dövülebilir Demir 300, 1/4 İnç Npt | 12g101 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0312822620 Union Dövülebilir Demir 300, 1/4 İnç Npt | AA4DJA 12G101

ANVIL 0312822620 Birlik Dövülebilir Demir 300, 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DJA Model: 0312822620Çapraz Referans: 12G101
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
€50.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç600 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı230 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291827686

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307199030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0312822604 Union Dövülebilir Demir 300, 1/8 İnç Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "€56.52
ANVIL 0312822646 Union Dövülebilir Demir 300, 3/8 İnç Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€50.61
ANVIL 0312822661 Birliği Dövülebilir Demir 300, 1/2 İnç Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€44.14
ANVIL 0312822687 Birliği Dövülebilir Demir 300, 3/4 İnç Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€46.24
ANVIL 0312822703 Union Dövülebilir Demir 300, 1 İnç Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€59.43
ANVIL 0312822729 Union Dövülebilir Demir 300, 1-1/4 İnç Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "€103.73
ANVIL 0312822745 Union Dövülebilir Demir 300, 1-1/2 İnç Npt | AA4DJG 12G107 03128227452"1.5 "€111.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0312822620 Birlik Dövülebilir Demir 300, 1/4 İnç Npt
€50.44 / Adet