Anvil 0313822124 | Rakor 1 İnç Npt Galvanizli | 25cg97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0313822124 Union 1 İnç Npt Galvanizli | AF8ENH 25CG97

ANVIL 0313822124 Rakor 1 İnç Npt Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ENH Model: 0313822124Çapraz Referans: 25CG97
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
€43.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0313822009 Rakor 1/8 In Npt Galvanizli | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "€45.57
ANVIL 0313822025 Rakor 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ENC 25CG92 03138220251 / 4 "€46.25
ANVIL 0313822041 Rakor 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "€30.12
ANVIL 0313822066 Rakor 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "€27.35
ANVIL 0313822082 Rakor 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "€35.84
ANVIL 0313822108 Rakor 3/4 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ENG 25CG96 03138221083 / 4 "x 1 / 2"€55.81
ANVIL 0313822140 Rakor 1-1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ENJ 25CG98 03138221401.25 "€60.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0313822124 Rakor 1 İnç Npt Galvanizli
€43.68 / Adet