Anvil 0313822066 | Rakor 1/2 İnç Npt Galvanizli | 25cg94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0313822066 Rakor 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ENE 25CG94

ANVIL 0313822066 Rakor 1/2 inç Npt Galvaniz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ENE Model: 0313822066Çapraz Referans: 25CG94
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
€25.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC069029182937

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0313822009 Rakor 1/8 In Npt Galvanizli | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "€43.39
ANVIL 0313822025 Rakor 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ENC 25CG92 03138220251 / 4 "€42.68
ANVIL 0313822041 Rakor 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "€28.07
ANVIL 0313822082 Rakor 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "€32.35
ANVIL 0313822108 Rakor 3/4 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ENG 25CG96 03138221083 / 4 "x 1 / 2"€53.48
ANVIL 0313822124 Union 1 İnç Npt Galvanizli | AF8ENH 25CG97 03138221241"€39.43
ANVIL 0313822140 Rakor 1-1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ENJ 25CG98 03138221401.25 "€55.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0313822066 Rakor 1/2 inç Npt Galvaniz
€25.55 / Adet