Anvil 0318900768 | Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 2-1/2 İnç | 4wjv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0318900768 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 2-1/2 İnç | AE2CLG 4WJV4

ANVIL 0318900768 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 2-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CLG Model: 0318900768Çapraz Referans: 4WJV4
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
€46.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2.5 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0318900008 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1/8 İnç NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "€1.72
ANVIL 0318900040 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1/4 İnç NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "€2.02
ANVIL 0318900081 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 3/8 İnç NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "€2.94
ANVIL 0318900529 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1/2 İnç NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "€5.12
ANVIL 0318900560 Başlık, Siyah Dövülebilir Demir 150, 3/4 İnç NPT | AE2CLB 4WJU8 03189005603 / 4 "€6.92
ANVIL 0318900602 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1 İnç NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"€7.32
ANVIL 0318900644 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 1-1/4 İnç | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "€10.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0318900768 Kapak, Siyah Dövülebilir Demir 150, 2-1 / 2 İnç
€46.32 / Adet