Anvil 0318907128 | Altıgen Burç 1-1/4 X 1/2 İnç | 4wjl5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0318907128 Altıgen Burç 1-1/4 x 1/2 İnç | AE2CHZ 4WJL5

ANVIL 0318907128 Altıgen Burç 1-1 / 4 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CHZ Model: 0318907128Çapraz Referans: 4WJL5
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
€11.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1-1/4" x 1/2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC069029134745

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfHex BoyutuBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0361330400 Altıgen Burç 1/2 İnç x 1/4 İnç | AA6NHE 14J759 0361330400Dövme Çelik600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.86
ÖRS 0361330509 Altıgen Burç 1/2 İnç x 3/8 İnç | AA6NHF 14J760 0361330509Dövme Çelik600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€4.87
ÖRS 0361330707 Altıgen Burç 3/4 İnç x 1/4 İnç | AA6NHG 14J761 0361330707Dövme Çelik60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"€5.55
ÖRS 0361330905 Altıgen Burç 3/4 İnç x 1/2 İnç | AA6NHH 14J763 0361330905Dövme Çelik60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€5.78
ÖRS 0361332604 Altıgen Burç 1-1/2 İnç x 1 İnç | AA6NHM 14J769 0361332604Dövme Çelik60002"1-1 / 2 "x 1"€17.54
ÖRS 0361333404 Altıgen Burç 2 İnç x 1-1/4 İnç | AA6NHT 14J775 0361333404Dövme Çelik60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"€25.10
ÖRS 0361333503 Altıgen Burç 2 İnç x 1-1/2 İnç | AA6NHU 14J776 0361333503Dövme Çelik60002.5 "2 "x 1-1 / 2"€25.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0318907128 Altıgen Burç 1-1 / 4 x 1/2 İnç
€11.66 / Adet