Anvil 0319900601 | Kapak, 1 İnç Npt, Galvanizli | 25cg47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0319900601 Kapak, 1 İnç NPT, Galvanizli | AF8ELK 25CG47

ANVIL 0319900601 Kapak, 1 İnç NPT, Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ELK Model: 0319900601Çapraz Referans: 25CG47
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
€10.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0319900528 Kapak, 1/2 İnç NPT, Galvanizli | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 Derece ila 150 Derece F€6.85
ANVIL 0319900569 Kapak, 3/4 İnç NPT, Galvanizli | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 Derece ila 350 Derece F€9.74
ANVIL 0319900643 Kapak, 1-1/4 İnç NPT, Galvanizli | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 Derece ila 150 Derece F€14.63
ANVIL 0319900684 Kapak, 1-1/2 İnç NPT, Galvanizli | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€19.29
ANVIL 0319900726 Kapak, 2 İnç NPT, Galvanizli | AF8ELN 25CG50 03199007262"-20 Derece ila 150 Derece F€27.97
ANVIL 0319900767 Kapak, 2-1/2 İnç NPT, Galvanizli | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€72.45
ANVIL 0319900841 Kapak, 3 İnç NPT, Galvanizli | AF8ELQ 25CG52 03199008413"-20 Derece ila 150 Derece F€89.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0319900601 Kapak, 1 İnç NPT, Galvanizli
€10.92 / Adet