Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0319907721 Altıgen Burç Galvanizli Çelik 2 İnç x 1-1/4 İnç | AF8YBP 29JD62

ANVIL 0319907721 Altıgen Burç Galvanizli Çelik 2 İnç x 1-1 / 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YBP Model: 0319907721Çapraz Referans: 29JD62
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
€31.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F WOG
Delik Sayısı2
Dış Çap.2.5 "
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 4"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0319907408 Altıgen Burç 1-1/2 x 1-1/4 İnç Npt Galvanizli | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 psi€24.74
ANVIL 0319907689 Altıgen Burç 2 x 1-1/2 İnç Npt Galvanizli | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi€28.31
ANVIL 0319906368 Altıgen Burç 3/4 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ELV 25CG57 0319906368-20 Derece ila 350 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-3 / 4 "x 1 / 2"150 psi€15.04
ANVIL 0319906400 Altıgen Burç 3/4 x 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 Derece ila 350 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€19.44
ANVIL 0319906483 Altıgen Burç 3/4 x 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi€17.43
ANVIL 0319906566 Altıgen Burç 3/4 x 1/8 In Npt Galvanizli | AF8ELY 25CG60 0319906566-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 psi€17.99
ANVIL 0319906640 Altıgen Burç 1 x 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-1 "x 3 / 4"150 psi€16.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0319907721 Altıgen Burç Galvanizli Çelik 2 İnç x 1-1 / 4 İnç
€31.28 / Adet