Anvil 0319913646 | Altıgen Kilit Somunu 2 İnç Npt Galvanizli | 25cg90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0319913646 Altıgen Kilit Somunu 2 İnç Npt Galvanizli | AF8ENA 25CG90

ANVIL 0319913646 Altıgen Kilit Somunu 2 İnç Npt Galvaniz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ENA Model: 0319913646Çapraz Referans: 25CG90
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
€34.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu2.875 "
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0319913364 Altıgen Kilit Somunu 1/8 In Npt Galvanizli | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "€8.51
ANVIL 0319913406 Altıgen Kilit Somunu 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "€11.33
ANVIL 0319913448 Altıgen Kilit Somunu 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8EMW 25CG85 03199134481.187 "300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "€8.96
ANVIL 0319913489 Altıgen Kilit Somunu 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "€12.11
ANVIL 0319913521 Altıgen Kilit Somunu 1 İnç Npt Galvanizli | AF8EMY 25CG87 03199135211.75 "300 psi @ 150 Derece F WOG1"€15.05
ANVIL 0319913562 Altıgen Kilit Somunu 1-1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EMZ 25CG88 03199135622-3 / 32 "300 psi @ 150 Derece F WOG1.25 "€17.01
ANVIL 0319913604 Altıgen Kilit Somunu 1-1/2 İnç NPT Galvanizli | AH2CUV 25CG89 03199136042-11 / 32 "Basınçlı Hizmet İçin Değil1.5 "€24.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0319913646 Altıgen Kilit Somunu 2 İnç Npt Galvaniz
€34.90 / Adet