A B Fren Tipi Toplam Kilit , Tekerlek Freni Dahil: Evet , Tekerlek Ürün Grubu: Tam Kilitli Döner Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: Döner , Tekerlek Şekli: Standart , Çekirdek Rengi: Gri , Çekirdek Malzemesi: Poliolefin , Uzatılmış Uç: Yok hayır , Çerçeve Kaplaması: Çinko kaplamalı , Çerçeve malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 1-3/4 x 2-3/4" , Kilit tipi: Toplam Kilit , Montaj Cıvatası Çapı: 5 / 16 " , İşaretleme olmayan: Evet , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 1-3 / 4 x 3 " , Plaka Boyutu: 2-5/8 x 3-3/4" , Plaka Kalınlığı: 0.125 " , Plaka Tipi: C , Yarış Pisti: Çift top , Dönme Yarıçapı: 0" , Sıcaklık Menzil: -30 Derece ila 180 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Hassas Bilyalı , Tekerlek Rengi: Gri , Tekerlek Genişliği: 1.25 "