Anvil 0320200033 | Satıcı Kaplini 1/2 İnç | 4wje7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0320200033 Dövülebilir Demir Ticari Kaplin, FNPT Bağlantısı | AE2CFT 4WJE7

ANVIL 0320200033 Dövülebilir Demir Satıcı Kaplini, FNPT Bağlantısı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CFT Model: 0320200033Çapraz Referans: 4WJE7
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
€7.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Satıcı Birleştirme
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291342691

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307923010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0320201031 Xh Ekstra Ağır Ticari Kaplin, 1/2 Boru | AA6NKR 14J821 0320201031Dövme Çelik300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 Derece F€33.10
ANVIL 0320201049 Siyah Dövme Çelik Ticari Kaplin, 3/4 İnç, Sınıf 300 | AA6NKT 14J822 0320201049Dövme Çelik300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 Derece F€35.21
ANVIL 0320201056 Ticari Kaplin 1" | AA6NKU 14J823 0320201056Dövme Çelik300300 psi1"300 psi @ 550 Derece F€45.24
ANVIL 0320201064 1-1/4 İnç FNPT Siyah Dövme Çelik Ticari Kaplin | AA6NKV 14J824 0320201064Dövme Çelik300300 psi1.25 "300 psi @ 550 Derece F€72.02
ANVIL 0320201072 Siyah Dövme Çelik Ticari Kaplin, -20 ila 550 Derece. F | AA6NKW 14J825 0320201072Dövülebilir demir300300 psi1.5 "300 psi @ 550 Derece F€66.96
ANVIL 0320201080 Ticari Kaplin Ticari Çelik 2 İnç | AA6NKX 14J826 0320201080Dövülebilir demir300300 psi2"300 psi @ 550 Derece F€109.36
ANVIL 0320200009 Ticari Kaplin 1/8 İnç | AE2CFP 4WJE4 0320200009Dövülebilir demir150300 psi @ 150 Derece F1 / 8 "150 psi€4.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0320200033 Dövülebilir Demir Satıcı Kaplini, FNPT Bağlantısı
€7.47 / Adet