ANVIL 0330509209 Boru Nipeli, Siyah, 1/4 X 12 İnç Boyut, Program 80
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Model | Dikişsiz / Kaynaklı | Temel Bağlantı Tipi | Dia İçinde. | Duvar Kalınlığı | uzunluk | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €6.85 | |
0332600600 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €7.18 | |
0332600808 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €7.85 | |
0332601004 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €7.76 | |
0332601202 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €8.44 | |
0332601400 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €9.20 | |
0332601608 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €15.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00