Anvil 0332618602 | Boru Nipeli 3/4 İnç Yakın Uzunluk | 20h710 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0332618602 Boru Nipeli 3/4 İnç Yakın Uzunluk | AB4XGU 20H710

ANVIL 0332618602 Boru Nipeli 3/4 İnç Yakın Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4XGU Model: 0332618602Çapraz Referans: 20H710
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
€5.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
Dia İçinde.0.750 "
uzunlukKapanış
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi WSP @ 550 Derece F
Dış Çap.1.05 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.154 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ANVIL 0332600204 Boru Nipeli 1/8 İnç Kapat | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€8.22
ANVIL 0332604800 Boru Nipeli 1/4 İnç Kapat | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€8.61
ANVIL 0332609403 Boru Nipeli 3/8 İnç Kapat | AB4XFG 20H675 03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€10.41
ANVIL 0332614007 Boru Nipeli 1/2 İnç Yakın Uzunluk | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€5.11
ANVIL 0332623206 Boru Nipeli 1 İnç Yakın Uzunluk | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€7.93
ANVIL 0332627603 Boru Nipeli 1-1/4 İnç Yakın Uzunluk | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€10.16
ANVIL 0332632009 Boru Nipeli 1-1/2 İnç Yakın Uzunluk | AB4XJX 20H759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€11.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0332618602 Boru Nipeli 3/4 İnç Yakın Uzunluk
€5.97 / Adet