Anvil 0332659002 | Boru Nipeli 6 İnç Yakın Uzunluk | 20h842 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0332659002 Boru Nipeli 6 İnç Yakın Uzunluk | AB4XNL 20H842

ANVIL 0332659002 Boru Nipeli 6 İnç Yakın Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4XNL Model: 0332659002Çapraz Referans: 20H842
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
€113.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
Dia İçinde.6"
uzunlukKapanış
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi WSP @ 550 Derece F
Dış Çap.6.625 "
Boru Boyutu6"
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
UPC994142010082
Duvar Kalınlığı0.432 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ANVIL 0332600204 Boru Nipeli 1/8 İnç Kapat | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.42
ANVIL 0332604800 Boru Nipeli 1/4 İnç Kapat | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€7.84
ANVIL 0332609403 Boru Nipeli 3/8 İnç Kapat | AB4XFG 20H675 03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€9.40
ANVIL 0332614007 Boru Nipeli 1/2 İnç Yakın Uzunluk | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.70
ANVIL 0332618602 Boru Nipeli 3/4 İnç Yakın Uzunluk | AB4XGU 20H710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€5.53
ANVIL 0332623206 Boru Nipeli 1 İnç Yakın Uzunluk | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€7.48
ANVIL 0332627603 Boru Nipeli 1-1/4 İnç Yakın Uzunluk | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€9.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0332659002 Boru Nipeli 6 İnç Yakın Uzunluk
€113.65 / Adet