Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0334525201 Sağ Sol El Nipeli 3/8 İnç 4 İnç Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LTQ Model: 0334525201Çapraz Referans: 4KWX2
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
€20.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sağ ve Sol El Nipeli
Bağlantısıdişli
uzunluk4"
MalzemeÇelik
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 8 "
Çizelge40
TipSağ ve Sol El
WOG (PSI)150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0334521200 Sağ Sol Nipel 1/8 İnç 4 İnç Çelik | AD8LTN 4KWU9 03345212004"1 / 8 "€16.14
ANVIL 0334523206 Sağ Sol El Nipeli 1/4 İnç 4 İnç Çelik | AD8LTP 4KWX1 03345232064"1 / 4 "€20.95
ANVIL 0334527207 Sağ Sol Nipel 1/2 İnç 4 İnç Çelik | AD8LTR 4KWX3 03345272074"1 / 2 "€15.05
ANVIL 0334529203 Sağ Sol Nipel 3/4 İnç 4 İnç Çelik | AD8LTT 4KWX4 03345292034"3 / 4 "€20.24
ANVIL 0334531001 Sağ Sol El Nipeli 1 İnç 4 İnç Çelik | AD8LTU 4KWX5 03345310014"1"€26.80
ANVIL 0334534609 Sağ Sol Nipel 1-1/2 4 İnç Çelik | AD8LTV 4KWX6 03345346094"1.5 "€41.20
ANVIL 0334536406 Sağ Sol Nipel 2 İnç 4 İnç Çelik | AD8LTW 4KWX7 03345364064"2"€56.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0334525201 Sağ Sol El Nipeli 3/8 İnç 4 İnç Çelik
€20.36 / Adet