Anvil 0361109309 | 90 Derece Sokak Dirseği, 1/8 İnç Boyutu, Dövme Çelik | 29jd78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0361109309 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/8 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCG 29JD78

ANVIL 0361109309 90 Derece Sokak Dirseği, 1/8 İnç Boyut, Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YCG Model: 0361109309Çapraz Referans: 29JD78

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€50.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)14.94
Gemi genişliği (cm)14.94
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ÖRS 0361109358 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/4 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€30.20
ÖRS 0361109408 90 Derece. Sokak Dirseği, 3/8 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "€27.17
ÖRS 0361109457 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/2 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€29.90
ÖRS 0361109507 90 Derece. Sokak Dirseği, 3/4 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€37.43
ÖRS 0361109556 90 Derece. Sokak Dirseği, 1 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€45.54
ÖRS 0361109606 90 Derece. Sokak Dirseği, 1-1/4 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€85.68
ÖRS 0361109655 90 Derece. Sokak Dirseği, 1-1/2 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "€105.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361109309 90 Derece Sokak Dirseği, 1/8 İnç Boyut, Dövme Çelik
€50.33 / Adet