Anvil 0361109408 | 90 Derece Sokak Dirseği, 3/8 İnç Boyutu, Dövme Çelik | 29jd80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0361109408 90 Derece. Sokak Dirseği, 3/8 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCJ 29JD80

ANVIL 0361109408 90 Derece Sokak Dirseği, 3/8 İnç Boyut, Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YCJ Model: 0361109408Çapraz Referans: 29JD80
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
€30.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.1.25 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)14.94
Gemi genişliği (cm)14.94
HS kodu7307110030

Ürün Detayı:

Örs 0361109408 sokak dirseği, sıhhi tesisat, boru tesisatı, kimya, kağıt, kağıt hamuru, petrokimya, atık yakma, gemi yapımı ve yarı iletken uygulamalarında bir boru parçasını bir bağlantı parçasına bağlar.

Özellikler:

  • Örs 0361109408 sokak dirseği, yapısal sağlamlık için siyah kaplamalı dövme çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • İki boruyu birbirine bağlamak ve sıkı contalar oluşturmak için iki adet NPT dişli erkek ve dişi deliğe sahiptir.
  • Akış yönünü değiştirmek için 90 derecelik bir dirsek ve 3000 psi'ye kadar basınçlara dayanacak kalın bir duvar ile yapılandırılmıştır.
  • 20 psi doymuş buhar basıncında -550 dereceden 300 Fahrenheit dereceye kadar değişen sıcaklıkları tolere edebilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ANSI
  • ASME
  • ASTM A105, A182 ve A350

Sık sorulan Sorular:

S. Tişört ile dirsek arasındaki fark nedir?

A. Dirsekler ve te'ler borunun yönünü değiştiren bağlantı parçalarıdır. Boru hattının dirseğine bir dirsek bağlanırken, ana boru hattının koluna bir tee bağlanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ÖRS 0361109309 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/8 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€53.72
ÖRS 0361109358 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/4 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€31.38
ÖRS 0361109457 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/2 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€30.91
ÖRS 0361109507 90 Derece. Sokak Dirseği, 3/4 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€38.54
ÖRS 0361109556 90 Derece. Sokak Dirseği, 1 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€50.47
ÖRS 0361109606 90 Derece. Sokak Dirseği, 1-1/4 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€87.92
ÖRS 0361109655 90 Derece. Sokak Dirseği, 1-1/2 İnç Boyutu, Dövme Çelik | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "€108.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361109408 90 Derece Sokak Dirseği, 3/8 İnç Boyut, Dövme Çelik
€30.11 / Adet